Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 19500Lm; 120 W; 163 Lm/W; 6500K; Drive current: 470mA; CRI 80; 85° beam angle; 0-10V dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B50 90,000 hrs; (D x H) 298 x 168 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Geschikt voor lampvermogen
Kleur behuizing
Buitendiameter
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Hoogte/diepte
Breedte
Slagvastheid
Lamptype
Dimbaar
Lamphouder
Constante lichtstroom regeling
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geleiderdoorsnede
Lichtkleur
Stralingshoek
Kleurweergave-index
Lengte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor wandmontage
Kleurtemperatuur
Met lichtbron
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar RF
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor nevenlamp
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtverdeling
Dimbaar 0-10 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtkleur regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar Dali-2
Dimbaar 1-10 V
Max. systeemvermogen
Dimbaar LineSwitch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Soort bedrading
Nom. spanning
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar DMX
Dimbaar Dali
Dimming fabrikantspecifiek
Totale harmonische vervorming (THD)
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseaansnijding
Beschermingsgraad (IP)
Vermogensfactor
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar Zigbee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtverdeler
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Bediening via Bluetooth
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Nom. stroom
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar DSI
Stralingshoek regelbaar
Noodfunctiebewakingssysteem